Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Masque de protection jetable

Produits les plus populaires dans la catégorie Masque de protection jetable

Des masques de protection respiratoire (FFP2, FFP3…) jetables, avec ou sans valve

Prenez garde aux particules en suspension dans l’air ! Protégez-vous en enfilant un masque de protection filtrant homologué FFP1, FFP2 ou FFP3. Avec les masques à particules pour professionnels conçus par Würth, vous êtes certain de travailler en toute sécurité.

 

Diminuer/stopper l’afflux de poussières, gaz et aérosols dans les voies respiratoires

Certaines activités et environnements à risque (BTP, démolition, soudage, usinage du bois, travail agricole, tri des déchets, présence d’un virus ou de champignons, incendies...) peuvent disséminer dans l’air des substances dangereuses pour la santé, capables de provoquer des gênes respiratoires voire des maladies graves. Les masques de protection respiratoire ont été inventés pour réduire ou empêcher l’inhalation de ces substances, parmi lesquelles on distingue :

  • les poussières, les particules et les fibres
  • les aérosols, issus de la pulvérisation ou de la condensation de produits
  • les vapeurs, issues de l’évaporation de solides ou de liquides, et les gaz.

 

FFP1, FFP2, FFP3 : les 3 types de masques de protection respiratoire jetables

Destinés à un usage unique et dotés d’une date de péremption, les masques de protection respiratoire jetables appartiennent à la famille des équipements de protection individuels (EPI). Le port de ces masques à particules peut être recommandé ou obligatoire en fonction des cas. La norme européenne EN 149 classe ces « demi-masques filtrants » en trois catégories, correspondant à des niveaux de protection plus ou moins élevés :

  • le masque FFP1, qui filtre au moins 80 % des particules en suspension (pour un débit d’air de 95 L/min) et vous protège ainsi des poussières non toxiques
  • le masque FFP2, qui filtre au moins 94 % des particules en suspension (pour un débit d’air de 95 L/min) et vous protège ainsi des poussières fines et toxiques, des fumées métalliques, des brouillards d’huile et de certains virus
  • le masque FFP3, qui filtre au moins 99 % des particules en suspension (pour un débit d’air de 95 L/min) et vous protège ainsi des particules très fines et très toxiques, des fumées de soudage, des pollens et de certains virus.

Découvrez nos autres gammes de produits en relation : combinaisons de protection jetables et gants de protection jetables.

Des demi-masques filtrants à usage unique, à la fois efficaces et confortables

Les masques de protection respiratoires jetables FFP1, FFP2 et FFP3 développés par Würth vous garantissent une protection particulièrement efficace contre tous ces dangers. Certains d’entre eux, par ailleurs, possèdent une valve pour faciliter l’expiration. En plus de leurs performances de filtrage exceptionnelles, nos modèles pour professionnels présentent généralement l’avantage d’être :

  • très confortables, même sur la longue durée
  • préformés et destinés à s’adapter à toutes les morphologies
  • conçus de manière à ce que la résistance respiratoire soit la plus faible possible
  • munis d’une doublure intérieure de texture agréable, qui absorbe la sueur
  • dotés d’un clip nasal flexible
  • robustes et munis de sangles élastiques et résistantes, etc.