Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque pliable FM 1000 V FFP2 NR D Avec valve
Protection efficace et confortable contre la poussière et les particules solides et liquides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Barrette nasale ajustable
- S'adapte parfaitement au visage
- Garantit l'étanchéité autour du nez
Revêtement intérieur doux
- Confortable à porter
- Matériau hydrophobe étanche à l'humidité
- Peut être porté pendant une période prolongée
- Respectueux de la peau et confortable
Matériau filtrant multicouche
- Performance de filtration excellente et permanente des particules nocives.
- Résistance respiratoire minimale
Valve d'expiration
- Réduit la résistance respiratoire.
- Conçue pour évacuer l'air expiré chaud et humide, évitant ainsi une accumulation de chaleur sous le masque
Sangles en tissu élastique
- Bride de très haute qualité, résistante à la déchirure et adaptée à tous les tours de tête
- Ne tire pas les cheveux
Plat une fois replié
- Facile à transporter et toujours à portée de main
- Etanchéité exceptionnelle
Masques emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène
Hygiénique, propre et prêt à l'emploi
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!