Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La conception à trois pièces garantit le confort et permet à l'utilisateur de parler librement
- Se plie à plat pour un transport pratique
- Intérieur en toile douce offrant un niveau de confort élevé
- Barrette nasale intégrée avec rembourrage absorbant la transpiration, idéal pour les personnes portant des lunettes
- L'élément filtrant 3M® Advanced Electret assure une meilleure protection et une faible résistance respiratoire
- La valve d'expiration 3M® Cool Flow offre un confort respiratoire optimal
- Elastiques avec code couleur pour une identification rapide du niveau de protection
- L'emballage individuel protège le masque de toute contamination
- Compatibilité avec les lunettes de protection 3M®
- Pharmacies
- Laboratoire
- Produits chimiques
- Pour une utilisation prolongée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!