Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque de protection jetable FFP3 CM 2000 avec valve
Protection efficace et confortable contre la poussière et les particules solides et liquides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Clip nasale flexible
- S'adapte parfaitement au visage
- Joint d'étanchéité nasale fiable
Doublure intérieure douce
- Confortable
- Le matériau hydrophobe agit comme un agent dissuasif pour l'humidité
Matériau filtrant multicouche
- Filtre très performant
- Très faible résistance respiratoire
Valve d'expiration confortable
- Faible résistance respiratoire
- Evacuation rapide de l'humidité et de la chaleur
Sangles textiles élastiques avec EasyStop
Sangles d'ajustement de très haute qualité, très résistantes à la déchirure et adaptées à toutes les morphologies, ne tire pas les cheveux
Corps de masque préformé
Forme ergonomique, grand volume interne
Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors d'un soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures et spores.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!