Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Masse couple Nanovib®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Masse couple Nanovib®

Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
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
Réduction des vibrations :


  • 45% de vibrations en moins grâce au système breveté Nanovib®.

  • Manche Nanovib® : absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

  • La masse Nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s².

Prévention du risque d'accident :


  • Manche bi-matière Nanovib® en fibres de verre haute résistance : prévient du risque de rupture du manche en cas de faux coups.

  • Angles des surfaces de frappe arrondis : retarde l'apparition de refoulement matière et diminue les risques d'éclats métalliques.

  • Pare-faux-coup caoutchouc : protège le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coup.

  • Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

Résistance :


  • Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.

Ergonomie :


  • Poignée ergonomique tri-matière élargie pour un meilleur confort de la prise en main.

  • Manche ergonomique deux positions : prise en main proche du fer pour les coups précis et prise en main en bout de manche pour les coups puissants.

Extrémité du manche évasée :


  • diminue les risques d'échapper l'outil.

  • Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets bois.