Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Masse de maçon

La masse de maçon sert à démolir des murs, tailler des pierres et planter des pieux

Certains travaux sollicitent des outils un peu plus puissants qu’à l’accoutumée : c’est là que la masse de maçon intervient. L'outil, qui existe depuis des siècles, n’a pas eu besoin de beaucoup de modifications pour s’adapter aux techniques de construction actuelles.

 

Une masse puissante, à la tête lourde et au manche allongé

La force de frappe impressionnante de la masse de maçon est liée à son rapport poids/longueur particulier : sa tête particulièrement lourde est combinée à un manche remarquablement long. À noter que le marteau peut être utilisé à deux mains. Il ne vous reste plus qu’à déterminer le poids et la longueur de manche les plus adaptés à vos besoins !

 

Profitez d’un outil polyvalent : démolition, enfonçage de pieux, ferronnerie...

Une masse de maçon de qualité professionnelle peut s’avérer l'outil idéal dans de nombreuses situations. Sa grande résistance et sa forme singulière lui permettent :

  • de servir aux travaux de démolition de toutes sortes (elle est capable, entre autres, de briser la maçonnerie et le béton)
  • d’être sollicitée dans les carrières et par les tailleurs de pierre
  • d’enfoncer des pieux en acier pour ériger des clôtures
  • d’être utilisées par les forgerons (la partie légèrement arrondie de cette masse l’empêche d’endommager le matériau forgé, et le forme au contraire avec une grande précision).

 

Découvrez nos masses de maçon et autres marteaux et maillets

La masse de maçon constitue un véritable allié au quotidien sur le chantier, à l'atelier et partout où elle peut être nécessaire. Et si vous faites face à des besoins professionnels encore différents, nul doute que vous trouverez chez Würth un marteau plus adapté. Notre catalogue en ligne vous propose tout ce dont vous avez besoin pour faire votre travail efficacement :