Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masse mannequin Nanovib®
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction des vibrations :
- Suppression de la quasi-totalité des vibrations grâce à l’embout jaune en caoutchouc.
- Manche Nanovib® : absorption des vibrations et réduction des TMS (Troubles Musculosquelettiques).
- Prévention du risque d'accident : Manche tri-matière Nanovib ® en fibres de verre haute résistance : prévient du risque de séparation de la tête du manche et de l’outil.
- Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.
- Prévention du bruit : 100% de bruit en moins grâce àl’embout caoutchouc.
Résistance :
- Fer en acier au Carbone forgé, trempé et revenu.
Ergonomie :
- Poignée ergonomique élargie pour un meilleur confort de la prise en main.
- Partie inférieure du manche évasée : anti-échappement.
Embout jaune en caoutchouc : Permet d’éviter d’abîmer les mannequins de coffragelors du décoffrage.
Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!