Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Massette Nanovib®
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction des vibrations :
- 45% de vibrations en moins grâce au système breveté Nanovib®.
- Manche Nanovib® : absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).
- Le marteau Nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s².
Prévention du risque d'accident :
- Manche bi-matière Nanovib® en fibres de verre haute résistance : prévient du risque de rupture du manche en cas de faux coups.
- Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.
Résistance :
- Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.
Ergonomie :
- Poignée ergonomique tri-matière élargie = confort de la prise en main.
- Manche ergonomique deux positions : prise en main proche du fer pour les coups précis et prise en main en bout de manche pour les coups puissants.
Extrémité du manche évasée :
- diminue les risques d'échapper l'outil.
Plus produit :
- Massette "PRO" 3 surfaces pour 3 fonctions :
- Frapper : une surface bombée pour frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage.
- Racler : deux arêtes vives trempées pour racler les balèvres des mûrs décoffrés et les banches de coffrage.
- Tailler : de vrais angles vifs pour tailler la pierre, le parpaing...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!