Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic acrylique aéraulique
Mastic acrylique aéraulique - 1
Mastic acrylique aéraulique - 2
Mastic acrylique aéraulique - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic acrylique aéraulique

Spécial gaines de ventilation
Monocomposant
Base aqueuse
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
  • Mastic monocomposant

  • Base aqueuse sans solvant, pour un confort de travail optimal ainsi qu’un meilleur respect des utilisateurs et de l'environnement

  • Application manuelle, simple et rapide

  • Très bonne résistance à la déformation

  • Bonne résistance aux agressions chimiques extérieures et aux UV

  • Sans silicone

  • Faible odeur typique lors de l’application

  • Sans odeur une fois sec

  • Mise en peinture possible après séchage complet

  • Teinte gris clair se rapprochant du RAL 7047

Classement de réaction au feu d’un matériau n°18313-14 en date du 19/08/2014 : M1


Reprise élastique (ISO 7389) inférieur à 40%