Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic acrylique bicomposant HS
Mastic acrylique bicomposant HS - 1
Mastic acrylique bicomposant HS - 2
Mastic acrylique bicomposant HS - 3
Mastic acrylique bicomposant HS - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic acrylique bicomposant HS

Mastic à haute teneur en extrait sec et à séchage rapide offrant une stabilité exceptionnelle en couches épaisses (jusqu'à 300 µm).
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
  • Stabilité exceptionnelle (pas d'affaissement)

  • Séchage très rapide

  • Excellente application mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)

  • Couches épaisses

  • Ponçage facile

  • Haut degré de protection antirouille grâce aux pigments anticorrosion

  • Teneur en extrait sec du matériau support : 73,4 %

  • Peut être peint avec tous les systèmes de peinture pour couche de finition disponibles dans le commerce

  • Ne peut pas être recouvert
Indication

La surface doit être correctement préparée. Saisir uniquement le code couleur (par ex. FC 0006). Des informations telles que le numéro RAL ou un texte du type "RAL 5010, svp" sont identifiées comme incorrectes par le système. Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 540 g/l. Teneur en COV max. : 488 g/l.


Conditions d'application : +10 °C et plus et jusqu'à 75 % d'humidité relative

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Article ni repris, ni échangé.