Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic-colle hybride MS polymère polyvalent

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic-colle hybride MS polymère polyvalent

Mastic et colle monocomposant à base hybride

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
• Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone, pour un meilleur respect de l’environnement et des utilisateurs.
• Spectre de collage très large.
• Durcissement sous l’action de l’humidité.
• Inodore pour un meilleur confort de travail lors de l’extrusion.
• Bonne adhérence sans primaire sur la plupart des supports rencontrés dans l’industrie du batiment, même légèrement humides.
• Polymérisation neutre.
• Elasticité permanente après polymérisation.
• Résistance aux intempéries et au vieillissement.
• Bonne résistance à l’eau, aux solvants aliphatiques, aux huiles et aux graisses.
• Résistance moyenne aux esters, aux cétones et à certains produits pétroliers.
• Compatible avec les peintures. Peut être peint par des peintures à base de résines alkydes. Un test préalable est toujours obligatoire.
• Ponçable après séchage complet.
IndicationNe pas appliquer sous la forme de plot. Ne convient pas pour le PE, le PP, le PC, le PMMA, le PTFE, la pierre naturelle, le néoprène et sur surfaces à base de bitume. Pour une application sur surfaces poreuses un primaire peut être conseillé. Ne convient pas en immersion permanente. Exposé à une durée trop longue aux UV ou à cause d’influences externes, le mastic peut changer de couleur. Non résistant aux hydrocarbures, aux acides concentrés et chlorés. Ne convient pas pour le collage structurel du verre ni comme mastic vitrier. Lors d'utilisations avec des métaux non ferreux, il convient de respecter le tableau sur les adhésifs.