Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic acrylique standard

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic acrylique standard

Mastic économique blanc pour intérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Peut être peint/enduit


Adhérence exceptionnelle des peintures/enduits disponibles dans le commerce sur le mastic d'étanchéité



Sans phtalate, sans APEO



Vaste domaine d'applications


Convient aux joints en intérieur soumis à une faible dilatation.



Sans silicone



Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV

Indication

Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité.


Les buses pour poches souples, réf. 0891601001, sont fournis avec les poches de 400 et 600 ml.

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1 F-INT


  • Comportement au feu : Classe E

  • Stabilité en charge : 1 mm

  • Perte de volume : ≤ 14 %

  • EC1 Plus

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués et notre expérience. Faire un test avant chaque application. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.

4 buses par carton de 20 poches