Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 1
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 2
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 3
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 4
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 5
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 6
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 7
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 8
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 9
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 10
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 11
Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic silicone pour pierre naturelle, marbre et granit

Produit d'étanchéité spécial pour pierres naturelles telles que le marbre et le granit, pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur ainsi que dans les zones sanitaires
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
Excellente compatibilité avec la pierre naturelle


Avec les mastics conventionnels, des décolorations sur les bords se produisent fréquemment en raison des huiles de silicone. Grâce à sa formulation spéciale, le produit d'étanchéité pour pierre naturelle est le seul produit d'étanchéité qui empêche ces types de décolorations.



Excellente adaptation aux contraintes élevées en extérieur


Très bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV




Elasticité permanente

IndicationCouleur affichée à titre indicatif uniquement. Pour sélectionner précisément la couleur, merci d'utiliser nos nuanciers.


Informations spéciales sur la compatibilité du verre isolant :


Le produit d'étanchéité pour pierre naturelle doit uniquement être utilisé avec un primaire pour mastic. En cas d'utilisation de verre traité, il convient de vérifier au préalable la compatibilité. Excellentes propriétés adhésives sur la plupart des verres utilisés dans la production de verre isolant, par ex. le verre en feuille, le verre feuilleté et traité, les réhausses en aluminium, etc.



Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102.


En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages existants, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, un test préalable doit toujours être réalisé. Retirer l'excès d'agent de lissage des surfaces. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. La couleur translucide est prévue pour être laiteuse/trouble. N'entraîne pas de salissures autour des bords de la pierre naturelle. (Migration de l'adoucisseur du mastic d'étanchéité sur la pierre naturelle. Si la surface est sale, il est possible que le produit d'étanchéité ne puisse pas être complètement retiré, ce qui peut entraîner une décoloration de la surface.) Le produit d'étanchéité pour pierre naturelle n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités.


Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le produit d'étanchéité après le traitement, l'utilisateur doit s'assurer que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. 5995000403Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser le nuancier réf.

Testé conformément à la norme EN 15651 Parties 1, 2, 3 et 4


  • Comportement au feu : Classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 10 %

  • Comportement à la traction sous précontrainte : Réussi

  • Adhérence/dilatation en cas immersion dans l'eau : Réussi

  • Adhérence/dilatation après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi

  • Comportement à la traction à -30 °C : ≤ 0,9 MPa

  • Comportement à la traction sous précontrainte à -30 °C : Réussi

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.