Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic d'étanchéité Seal Flex
Mastic d'étanchéité de qualité supérieure pour l'étanchéité de zones de toits plats ou en pente
- Base chimique: Caoutchouc synthétique
- Densité: 0,94 g/cm³
- Odeur/parfum: Caractéristique
- Type de récipient: Cartouche
- Contenu: 310 ml
- Déformation maximale admissible: 25 %
- Dureté Shore A: 25
- Résistance à: Vieillissement, Intempéries
- Temps de formation de peau min./max.: 3-8 min
- Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
- Propriétés fongicides: Non
- Vitesse de polymérisation min./max.: 1-3 mm/d
- Conditions de polymérisation: 23°C et 50% d'humidité relative
- Résistance thermique min.: -25 °C
- Résistance thermique max.: 100 °C
- Température de mise en œuvre min.: 5 °C
- Température de mise en œuvre max.: 40 °C
- Sans silicone: Oui
- Durée de stockage après production: 24 Mois
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente adhérence aux bandes de bitume
Utilisable sur des supports humides
Application très faiblement influencée par les conditions météorologiques
Polyvalent
- Convient aux réparations d'urgence
- Convient à pratiquement tous les joints exposés à de lourdes charges en zone de charpente de toit
Compatibilité testée pour une utilisation avec du verre en polycarbonate et pour la résistance aux UV
Testé en laboratoire par l'Institut Fraunhofer allemand de Brême
- Peut être peint
- Elasticité permanente
- Sans silicone
- Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries
- 1. Pour obtenir une adhérence suffisante sur l'aluminium anodisé, appliquer un primaire AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre ou un primaire au silicium sur la surface. L'adhérence à l'aluminium est assurée une fois que le joint Flex est complètement durci uniquement. Selon l'épaisseur appliquée, cette opération peut prendre de plusieurs jours à 2 semaines.
- 2. Lors de l'étanchéification des versions transparentes, blanches et grises en contact avec le bitume, enduire la surface d'apprêt AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre.
- 3. Pour améliorer l'adhérence et éviter le ternissement du verre polycarbonate/plexiglas, nous recommandons l'utilisation d'un apprêt en silicone.
L'adhérence complète est uniquement assurée une fois que le joint Flex est complètement durci. L'adhérence peut être réduite lorsque le produit est utilisé dans de l'eau stagnante. Ne convient pas à l'étanchéification du verre.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Convient pour un travail sur toits plats ou en pente. Pour l'étanchéité des joints de dilatation et de raccord, ainsi que pour les travaux de réparation. Surfaces classiques : Tous les types de métal1, le bitume2, le béton, le béton cellulaire, la brique calcaire, le clinker, la brique, l'Eternit, le bois (non traité), le verre en polycarbonate sans contrainte3.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!