Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic de retouche, bâton époxy pour métal
Mastic de retouche, bâton époxy pour métal - 1
Mastic de retouche, bâton époxy pour métal - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic de retouche, bâton époxy pour métal

Enduit bicomposant pour réparer rapidement et facilement les dommages sur les surfaces
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
Facile à utiliser


  • Pas de mélange nécessaire

  • Bonne option de distribution

  • Application rapide


Excellentes propriétés adhésives


  • Haute résistance

  • Vaste domaine d'applications


Traitement supplémentaire facile


  • Convient à une large gamme d'options de post-traitement, comme le perçage, le fraisage, le sciage et le ponçage

  • Peut être peinte


Haute résistance thermique jusqu'à 120 °C, brièvement jusqu'à 150 °C

Indication

Protéger du gel et des rayons directs du soleil en dehors des applications. Porter des gants lors de l'application de la pâte de réparation. En raison des différentes densités des matériaux, il existe des divergences dans les informations fournies au sujet du poids de chaque type de bâton. Pour les applications soumises à des contraintes élevées, vérifier l'adéquation de la pâte de réparation en procédant à un essai préliminaire.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.