Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic de retouche, stick époxy pour bois
Enduit bicomposant pour réparer rapidement et facilement les dommages sur les surfaces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Facile à utiliser
- Pas de mélange nécessaire
- Bonne option de distribution
- Application rapide
Excellentes propriétés adhésives
- Haute résistance
- Vaste domaine d'applications
Traitement supplémentaire facile
- Convient à une large gamme d'options de post-traitement, comme le perçage, le fraisage, le sciage et le ponçage
- Peut être peint
Protéger du gel et des rayons directs du soleil en dehors des applications. Porter des gants lors de l'application de la pâte de réparation. En raison des différentes densités des matériaux, il existe des divergences dans les informations fournies au sujet du poids de chaque type de bâton. Pour les applications soumises à des contraintes élevées, vérifier l'adéquation de la pâte de réparation en procédant à un essai préliminaire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour remplir les dommages superficiels sur le bois, par ex. sur les cadres de fenêtre et de porte, les maquettes, les pièces de carrosserie, la restauration de meubles, etc.
- 1. Les surfaces doivent être propres, exemptes de graisse, et capables de supporter des charges. Texturer la surface au préalable pour améliorer l'adhérence
- 2. Tordre et déchirer ou découper la quantité requise et malaxer le produit avec les doigts jusqu'à obtenir une couleur uniforme
- 3. Ensuite, appliquer la pâte de réparation dans un délai de 2–3 minutes
- 4. Pour améliorer le processus de modelage, se mouiller légèrement les mains avec de l'eau
- 5. Au bout d'environ 60 minutes, la pâte est complètement durcie et peut être traitée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!