Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic hybride SMP Marine - EMFIMASTIC MS 60 NG
Mastic élastomère 1C prêt à l'emploi à base d'un polymère MS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- EMFIMASTIC MS 60 NG est spécialement adapté pour le collage structurel élastique de matériaux soumis à des contraintes thermiques et mécaniques élevées dans le secteur maritime, la construction, le secteur industriel général et le marché des transports (par exemple dans les carrosseries industrielles et/ou réfrigérées pour le collage des parois latérales, des surfaces avant et arrière, des toitures et des revêtements de sol, pour l'assemblage de carrosseries, etc.)
- L'utilisation de ce produit d'étanchéité réduit également les vibrations et empêche la corrosion
- Son excellente résistance aux UV et sa stabilité de couleur en font un choix idéal pour les applications d'étanchéité et de collage léger, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur les navires, yachts et bateaux
- Le collage de teck sur le pont est possible sur de petites surfaces. Pour les grandes surfaces, des essais préliminaires sont nécessaires.
- Ce produit doit être utilisé dans les 24 heures suivant l'ouverture de l'emballage, sinon le mastic d'étanchéité pourrait durcir
- Température d'application recommandée entre +5 et +35 °C
- Lors de la polymérisation, éviter tout contact avec des polyuréthanes non polymérisés
- 12 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement scellé à une température inférieure à 25 °C
- Par temps froid, conserver l'emballage à 20 °C avant utilisation
- Conserver hors de portée des enfants
- Ne gèle pas (jusqu'à -5 °C)
EMFIMASTIC MS 60 NG porte le marquage CE et convient aux applications suivantes :
- Mastic d'étanchéité pour éléments de façade pour une utilisation en extérieur et en intérieur, conformément à E DIN EN 15651-1 (F EXT-INT)
- Mastic d'étanchéité pour chemins piétonniers pour une utilisation en extérieur et en intérieur, conformément à E DIN EN 15651-4 (PW EXT-INT)
Ce produit présente un niveau de résistance au feu conforme à la directive actuelle sur les équipements marins de l’Union européenne.
Sa certification EC1PLUS conforme au GEV-Emicode et sa notation « habitat saint » A+ selon la Réglementation française n° 2011-321 garantissent des émissions très faibles de COV (composés organiques volatils).
Il offre une excellente adhérence sur les substrats les plus couramment utilisés, tels que l'aluminium anodisé et prélaqué, les métaux peints et non ferreux, l'acier et le polyester, ainsi que sur les carreaux, le plâtre, le verre, le bois, le PVC, le polystyrène expansé, la pierre, etc.
Cependant, en raison de la grande variété et de la qualité de ces substrats ainsi que de leurs conditions de pose, nous recommandons de réaliser des tests préliminaires sur tous les matériaux difficiles à coller, en particulier sur les métaux et les plastiques tels que le PVC, le PMMA et l'ABS, afin de déterminer si un traitement de surface est nécessaire.
Incompatible avec les matériaux PE, PP et Téflon.
Eviter tout contact avec des huiles, des plastifiants ou d'autres produits tels que le bitume, l'asphalte, le silicone etc.
Les matériaux à coller doivent être propres, lisses, secs, sans poussière ni graisse, et exempts de toute saleté pouvant nuire à l'adhérence.
Si les surfaces à coller doivent être nettoyées, le nettoyant de surface Haftclean réf. 0890100060 peut être utilisé. Pour les matériaux sensibles aux cétones, utiliser de l'éthanol. Vérifier la compatibilité du solvant utilisé avec les substrats.
Nous recommandons de frotter le béton (en particulier le coulis de ciment) avec une brosse métallique, puis de le dépoussiérer. Si le béton n'est pas suffisamment cohésif, appliquer PRIMER 2001.
Poncer les surfaces métalliques, si nécessaire (surtout en présence d'oxydation). Après le ponçage, nettoyer à nouveau avec un solvant et laisser sécher la surface pendant au moins 10 minutes.
Remarque : Lors de l'utilisation de solvants, éliminer toutes les sources inflammables et suivre les consignes de sécurité et la notice d'utilisation fournies par le fabricant.
EMFIMASTIC MS 60 NG est appliqué à l'aide d'un pistolet pneumatique ou manuel.
Après application, lisser le joint avec de l'eau savonneuse à l'aide d'une spatule.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!