Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic hybride polymère SMP SPRINT
Mastic hybride polymère SMP SPRINT - 1
Mastic hybride polymère SMP SPRINT - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic hybride polymère SMP SPRINT

Produit d'étanchéité adhésif à base de SMP à élasticité permanente et à durcissement rapide, résistance thermique élevée (idéal pour le thermolaquage)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Séchage rapide


Temps de traitement plus court, car le traitement du matériau peut se faire plus rapidement



Spectre de collage important


  • Très bonne adhérence sur pratiquement toutes les surfaces, la plupart du temps sans primaire

  • Adhère aux surfaces humides et sous l'eau (pour réparations temporaires)

** La longévité de la réparation dépend de divers facteurs tels que les matériaux supports, la teneur en eau (chlore, chaux, saleté, etc.), il n'est donc pas possible de donner une durée exacte. La durabilité de la réparation ne peut pas être garantie. Les travaux de collage/scellage doivent être effectués le plus rapidement possible à l'état sec !


  • Non corrosif sur les métaux

  • Compatible avec la pierre naturelle, ne migre pas, ne laisse pas de traces sur les surfaces poreuses


Bonne résistance


  • Résistance aux intempéries et aux UV, bonne tenue de la couleur

  • Résistance à l'eau et à l'eau salée


Résistance aux températures élevées


Adapté au revêtement par poudre



Elasticité permanente après durcissement


Compense les surfaces irrégulières et les contraintes du matériau



Compatibilité des revêtements


Peut être peint avec la plupart des peintures disponibles dans le commerce avant la formation de la pellicule (mouillé sur mouillé)



Ponçage possible après durcissement



Exempt d'isocyanates, de phtalates, de solvants et de silicone



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication
  • Le PMMA et le polycarbonate ne doivent être collés que lorsqu'ils ne sont pas sous tension, sinon des fissures de contrainte sont susceptibles de se produire. Dans le cas du polycarbonate, nous recommandons toujours d'effectuer des tests préliminaires.

  • En général, pour les matières plastiques, il faut s'assurer que les agents anti-adhésifs utilisés dans la fabrication ou les films de protection utilisés pour le transport sont éliminés sans résidu avant collage, car ceux-ci aggravent parfois considérablement l'adhérence.

  • Pour les plastiques contenant des additifs plastifiants (p. ex. PVC souple, caoutchouc butyle, EPDM et APTK), des incompatibilités comme la décoloration et la perte d'adhérence peuvent se produire. La compatibilité doit être testée systématiquement.

  • Bien que le mastic hybride SMP SPRINT ait une excellente adhérence sur les panneaux en aluminium et en fibre de ciment, les applications déclarées n'incluent pas le collage des panneaux de façade.
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.