Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic réfractaire Ofenkitt 1000

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic réfractaire Ofenkitt 1000

Mastic d'étanchéité monocomposant sans solvant à haute résistance à la température, présentant une excellente adhérence sur les surfaces métalliques.
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
Sans formation de sédiments


Les ingrédients ne se séparent PAS les uns des autres lors du stockage



Prêt à l'emploi


Il n'est pas nécessaire de remuer le matériau avant l'emploi, comme cela est requis avec des produits en conserve, par exemple


Peut être facilement expulsé avec un pistolet à cartouches



Résistant au gel


Température de stockage inférieure à 0 °C (environ -5 °C) possible



Sans silicone

IndicationNe mettre au contact de la température qu’une fois totalement sec. Eviter l’application dans les zones humides. Dispose d’une canule refermable, utiliser cependant la cartouche dans les huit semaines une fois ouverte.
Teinte gris fonter proche RAL 7039. Mastic surcouchable une fois sec par des peintures adaptées aux températures extrêmes (Test préalable obligatoire).