Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic silicone acétate E5W
Pour joints de carreaux soumis à des contraintes moyennes, en usage intérieur et extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente adhérence sur une large gamme de substrats, notamment sur les surfaces vitrées
- Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Elasticité permanente
- Compatible avec la peinture
- Ne convient pas à une utilisation dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540
- En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages, des essais préliminaires sont nécessaires pour exclure toute interaction
- Faire attention aux joints d'étanchéité qui ont été entièrement peints. Ils ont tendance à développer des fissures lorsqu'un mouvement se produit dans le joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité et provoque ainsi la formation de fissures dans la peinture.
- La vitesse de prise dépend de la température d'application, des conditions météorologiques et de l'humidité de la surface. La prise est considérablement retardée en cas de temps froid et humide.
- Une décoloration peut se produire dans le bois contenant de l'acide tannique
- Pour les joints verticaux, faire attention au ruissellement du mastic d'étanchéité
- Peut provoquer la corrosion des métaux tels que l'acier, le cuivre et les surfaces zinguées
- Ne pas utiliser avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés
- Non adapté au collage ou au remplissage de cavités
- En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre
Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1
- Comportement au feu : classe E
- Stabilité en charge : ≤ 3 mm
- Perte de volume : ≤ 25 %
- Comportement à la traction sous précontrainte et immersion dans l'eau : NF
- Durabilité : Réussi
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéité des joints de dilatation exposés à des charges moyennes, pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- La surface doit être porteuse, propre, sèche et exempte de graisse, de rouille et d'eau
- Ne pas utiliser en cas de fortes pluies
- Les dimensions des joints doivent être respectées
- Préparer les joints avec un primaire de remplissage PE
- Un primaire (par ex. avec Primaire et apprêt pour silicone) permet d'améliorer l'adhérence des surfaces absorbantes ou poreuses
- Les agents de lissage doivent être utilisés uniquement avant la formation de peau et doivent être lissés à l'aide d'un outil approprié. L'excédent de produit à côté du joint doit également être immédiatement éliminé, ou des taches peuvent apparaître
- Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Plus d'informations sont disponibles dans la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!