Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mastic silicone haute température

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mastic silicone haute température

Produit d'étanchéité spécial pour les joints soumis à des températures élevées
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
  • Résiste à des températures jusqu'à +250 °C, voire +300 °C à court terme (max. 1h30)

  • Résistance élevée à de nombreux produits chimiques, adapté aux joints exposés à des produits chimiques (voir la liste de résistance)

  • Résistance au vieillissement et aux UV
Indication
  • Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité"

  • Une ventilation suffisante doit être assurée pendant la phase de durcissement

  • Une épaisseur de revêtement plus élevée prolonge le temps de séchage

Classification conforme à la norme DIN 4102 B2 - niveau d'inflammabilité normal (état durci).

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.