Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic neutre Ultimate
Produit d'étanchéité de haute qualité, sans odeur et testé, adapté aux joints de dilatation dans une large gamme d'applications intérieures et extérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Produit d'étanchéité à base de silicone alcoxy monocomposant de haute qualité, neutre à sec
- Elasticité permanente
- Résistance élevée aux basses et hautes températures
- Adhérence exceptionnelle sur pratiquement tous les matériaux de construction
- Compatible avec la plupart des bords scellés de vitrage isolant et films en verre feuilleté PVB
- Haute résistance aux rayons UV
- Faible module d'élasticité
- Très facile à pulvériser et à appliquer, même à des températures plus basses
- Bonne résistance au vieillissement et aux intempéries
- Label EC1 Plus : très faibles émissions de COV
- Le temps de formation rapide de la pellicule réduit le risque de contamination du produit d'étanchéité
- Peu odorant
- Ne convient pas aux immersions à long terme.
- Ne convient pas au collage des miroirs
- Ne convient pas pour une utilisation sur des surfaces bitumineuses
- Ne convient pas pour une utilisation sur PE, PP, PA, PTFE
- Ne convient pas pour une utilisation sur du polyacrylate et du polycarbonate
- Ne convient pas pour une utilisation sur la pierre naturelle (peut causer des taches)
- Ne peut pas être peint
- Compatible avec la plupart des bords scellés et des films de verre feuilleté PVB. En raison des nombreux systèmes sur le marché et du fait que leur composition peut être modifiée par le fabricant, cela ne garantit pas la compatibilité avec tous les systèmes.
Conformité CE et à la norme EN 15651-1 : F EXT-INT 25 LM
Conformité CE et à la norme EN 15651-2 : G 25 LM
Label GEV-Emicode EC 1 Plus : très faibles émissions de COV
Emissions de COV de classe A+ en France
SNJF : Façade 25 E + vitrage 25 E (Société Nationale du Joint Français - Syndicat national des joints et façades de France)
- Etanchéification des joints
- Joints périmétriques autour des cadres de fenêtres
- Etanchéification des joints de raccordement dans l'industrie de la construction
- Idéal pour les joints de dilatation
- Une bonne ventilation est importante pendant l'application et le durcissement.
- Les surfaces doivent être fermes, sèches et propres.
- Si nécessaire, dégraisser avec du MEK, du méthanol ou de l'éthanol.
- L'utilisateur doit vérifier par lui-même si le produit est adapté à l'application. Contacter notre service technique si nécessaire.
- Un apprêt peut être nécessaire sur des surfaces très poreuses, en cas de problèmes d'adhérence ou dans des conditions d'utilisation exigeantes.
- Utiliser un pistolet à cartouches pneumatique ou manuel pour distribuer le produit de la
- cartouche/poche souple.
- La taille et la forme du joint sont très importantes. Eviter les joints minces.
- Ne pas soumettre le produit à des contraintes thermiques, mécaniques ou chimiques avant la fin du durcissement.
- Largeurs de joint adaptées (de 5 mm à 30 mm)
- Joints jusqu'à 10 mm de large : la profondeur du joint doit correspondre à la largeur de joint. Joints d'une largeur supérieure à 10 mm : Profondeur du joint = (largeur du joint/3) + 6 mm.
- Après durcissement, retirer le produit mécaniquement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!