Découvrez la gamme de mastic silicone neutre pour professionnels
Idéal pour réaliser tous les joints de construction, le
mastic silicone neutre fait partie des mastics élastomères et reprend environ 70 % de sa taille initiale après application sur son support. Synonyme d’une grande polyvalence et d’une bonne facilité de mise en œuvre, il se décline en une grande variété de produits mis à votre disposition dans le catalogue Würth.
Un mastic résistant et tout terrain
Réputé pour ses hautes performances d’adhérence, le mastic silicone neutre est d’origine synthétique et principalement composé de silicium. Son odeur est neutre lorsqu’il durcit et on l’apprécie pour sa grande élasticité mais également parce qu’il :
- résiste aux intempéries, soit à la chaleur, aux UV ou à l’eau mais également aux agents extérieurs que peuvent notamment être les produits chimiques,
- résiste aux contraintes mécaniques exercées par les matériaux et à toutes les variations et les déformations qui peuvent être induites par ces dernières,
- peut être utilisé sur la plupart des matériaux, même poreux tel que le bois, le carton, le pvc, le verre, à l’exception de la pierre naturelle.
Choisir votre mastic silicone Würth
Pour choisir votre mastic silicone Würth, vous devrez avant tout vous référer aux besoins et impératifs associés à votre domaine d’application. Votre fabricant vous propose en effet des références :
- spécialement pensées pour les menuiseries aluminium,
- pour les conditions spécifiques aux sanitaires et/ou aux chambres froides (propriétés fongicides),
- pour la construction et l’installation de tous les types de fenêtres,
- pour vos travaux de construction, notamment sur les substrats alcalins comme le béton, le mortier ou encore le fibrociment.
Disponibles en cartouche ou en poche, ces différentes références auront leurs spécificités, notamment en matière de :
- vitesse de polymérisation : elle s’exprime en millimètre par 24 h et représente la modification chimique que subit le produit à son contact avec l’air et, au final, son temps de séchage optimal,
- résistance thermique : la température pourra être comprise – 40 et 150°C,
- type de couleur : blanc, gris ou beige.