Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mécanisme universel de chasse double débit
Mécanisme compatible avec la plupart des réservoirs du marché
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mécanisme seul (sans robinet flotteur) :
Mécanisme respectant parfaitement les normes sanitaires françaises en vigueur
Universel :
- remplacement de la grande majorité des mécanismes en place en première monte
- sans démontage du réservoir (selon les modèles) en utilisant l'embase existante
- gain de temps considérable
- installation sur la plupart des réservoirs céramiques avec les adaptateurs multimarques ou avec l'embase standard
Possibilité d'économie d'eau grâce au poussoir double débit
Montage simple et rapide :
- s’adapte par simple réglage de l’étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne
- rattrapage de l’axe réservoir couvercle
- pas de recoupe du trop-plein
- réglage télescopique
Livré avec un bouton chromé avec fixation du couvercle possible
Passage dans le couvercle :
- sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm
Robinet flotteur (présent dans le "mécanisme complet") :
- Très silencieux et respectant les normes les plus drastiques
- Alimentation latérale 3/8" en laiton
- Niveau d'eau réglable
- Fermeture hydraulique avec remplissage rapide (0,13 l par seconde à 3 bars)
- Compact et facile à installer
Mécanisme "complet" = Mécanisme seul + robinet flotteur
S'utilise dans le domaine sanitaire pour les réservoirs de toilette
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!