Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gants pour mécanicien CUT ULTIMATE
Gant polyvalent robuste avec œillet intégré pour fixation avec mousqueton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Longévité et sécurité maximales
- Fibres haute performance contre la coupure dans la paume
- Renforts spécifiques au niveau des zones soumises à des contraintes
Renfort de protection sur le dos de la main et les doigts
Paume avec bordure résistante au frottement et antidérapante
Bon ajustement et haut niveau de sécurité pour l'utilisateur
- Manchette en néoprène souple et large pour protéger le poignet
- Œillet intégré pour fixation aux vêtements de travail et d'assistance d'urgence
- Avec fermeture auto-agrippante
Confortable à porter
Textile en polyester extensible et respirant sur le dos de la main
- Assistance technique aux pompiers et aux organisations de protection civile
- Applications requérant une protection élevée contre les coupures et une excellente résistance à l'abrasion
- Manipulation de pièces et d'outils coupants
- Travaux de montage
- Logistique et stockage
- Travaux d'atelier et de mécanique
- Modèle adapté à l'utilisation d'outillage à main et portatifs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!