Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de mèches à bois de précision HSCo, 10 pcs.
Assortiment de mèches à bois de précision HSCo, 10 pcs. - 1
 -  - 2
Assortiment de mèches à bois de précision HSCo, 10 pcs. - 3
Assortiment de mèches à bois de précision HSCo, 10 pcs. - 4
Assortiment de mèches à bois de précision HSCo, 10 pcs. - 5
Assortiment de mèches à bois de précision HSCo, 10 pcs. - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de mèches à bois de précision HSCo, 10 pcs.

Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Centrage optimal pour une qualité de perçage supérieure


Pointe de centrage meulée de précision avec deux pré-coupeurs



Évacuation optimale des copeaux et stabilité exceptionnelle lors du perçage


Géométrie de gorge spéciale et double chanfrein



Perçage précis


Fabriqué selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle



Perçage rapide et propre


Arêtes de coupe aiguisées comme un couteau



Double chanfrein


  • Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)

  • Excellente stabilité du foret


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture