Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mélangeur électrique RW 1010
Mélangeur électrique RW 1010 - 1
Mélangeur électrique RW 1010 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mélangeur électrique RW 1010

Le mélangeur compact 1010 W avec turbine correspondant est idéal pour une vaste gamme d'applications de mélange jusqu'à un volume maximal de 40 litres
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
Vitesse réglable


Variateur électronique pour une transmission progressive de la puissance



Conception ergonomique


  • Poignée de forme ergonomique

  • Léger

  • Poignée surélevée de 50 mm pour réduire la fatigue lors de l'utilisation


Protection contre le démarrage involontaire de la machine


Sécurité de mise en marche



Durée de vie élevée


Balais de charbon avec fonction de coupure automatique

1 an garantie