Convient pour cartouche de mortier :
- Côte-à-côte (1:3) : 440 ml
- Côte-à-côte (1:3) : 585 ml
- Côte-à-côte (1:3) : 1400 ml
Convient aux rallonges de mélangeur :
- Rallonge de mélangeur WIT-MV rigide, 10 x 200 mm
- Rallonge de mélangeur WIT-MV rigide, 10 x 2000 mm
- Rallonge de mélangeur WIT-MV flexible, 10 x 2000 mm
- Rallonge de mélangeur WIT-MV flexible, 16 x 20 m (pour le serrage du mélangeur et du tuyau de remplissage : Colliers de serrage réf. 053911222)
Pour mélanger les deux composants de la cartouche WIT-PE 1000.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!