Mélangeurs électriques pour peintres et plâtriers professionnels
Les mélangeurs électriques (également appelés malaxeurs électriques) répondent aux besoins des professionnels amenés à mélanger régulièrement de la peinture, du plâtre ou du mortier. Zoom sur la gamme d'appareils créée par Würth, composée de mélangeurs légers, multifonctionnels et faciles à prendre en main.
Des malaxeurs performants et durables
Munis d'une hélice dont la rotation est actionnée par un moteur, les mélangeurs électriques vous libèrent d'une tâche répétitive et rébarbative, mais jouent également un rôle dans la qualité de vos réalisations. Pour que votre mélange soit bien homogène et réalisé dans les meilleures conditions, Würth a imaginé des mélangeurs électriques :
- puissants, capables de mélanger des liquides comme des semi-liquides
- dotés d'un variateur électronique, qui assure une transmission progressive de la puissance et vous permet donc d'ajuster la vitesse avec précision
- résistants à travers le temps.
Légèreté, poignée surélevée, long câble : un réel confort d'utilisation
Avec ces appareils, tout a été pensé pour apporter la meilleure expérience possible aux professionnels de la peinture ou de la plâtrerie. Ainsi, en plus d'être particulièrement légers, nos mélangeurs électriques :
- sont dotés d'une poignée ergonomique et surélevée de 50 mm, pour vous éviter toute fatigue inutile
- contiennent un système inhibiteur, qui empêche le démarrage non souhaité de l'appareil
- et disposent d'une bonne longueur de câble (4 mètres en général).
Différentes puissances et différentes utilisations des mélangeurs électriques
Chaque modèle de mélangeur électrique conçu par Würth a ses propres spécificités. Les mélangeurs de puissance moyenne, plus abordables, conviennent aux liquides et matériaux à base de poudre (peinture, mortier, colle, plâtre...) Les mélangeurs plus puissants et plus robustes sont, quant à eux, capables de mélanger des matériaux de toute viscosité (crépi épais...) Pour sélectionner l'appareil qui correspond le mieux à vos besoins pro, jetez donc un œil :
- à sa puissance, en fonction des tâches que vous souhaitez effectuer et des matériaux en question
- et à la quantité maximum de produit qu'il permet de mélanger en une fois.
Découvrez également nos gammes de machines éléctriques suivantes : pistolets thermiques, pistolets à colle ou encore ponceuses à bras long.