Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande d'étanchéité CERAfix® 315
Bande d'étanchéité CERAfix<SUP>®</SUP><SUP> </SUP> 315 - 1
Bande d'étanchéité CERAfix<SUP>®</SUP><SUP> </SUP> 315 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande d'étanchéité CERAfix® 315

Bande d'étanchéité et d'isolation spécialement conçue pour les revêtements de balcons et de terrasses.
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
Imperméable à l'eau


Protège la surface de l'humidité



Egalisation de la pression de vapeur


Grâce à la doublure en tissu, les conduits d'air restent au fond ; ces conduits ont un effet d'égalisation de la vapeur et déchargent ainsi l'humidité contenue.



Application simple


L'épaisseur de couche spécifiée du film garantit l'obtention d'une couche d'étanchéité suffisante.



Scellement des fissures


Scellement des fissures amélioré par rapport à l'utilisation de revêtements d'étanchéité sous forme de boue, par exemple.



Hautement élastique


Flexibilité améliorée par rapport à l'utilisation de revêtements d'étanchéité sous forme de boue, par exemple.



Résiste aux micro-organismes



Stable aux UV

Indication

La fiabilité du collage avec le revêtement d'étanchéité bicomposants sous forme de boue CERAfix 301 et avec la colle pour carrelage CERAfix 402 FX est garantie par la couche en feutre.

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.