Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Membrane imperméable continue pour les toits praticables
- Fournit un revêtement entièrement étanche
- Recommandé pour une large variété de matériaux : béton, surfaces carrelées, balcons, terrasses, douches et salles de bains
- Peut être appliqué à la verticale et à l'horizontale
- S'adapte à la surface à revêtir
- Crée un bouclier de protection imperméable continu renforcé en fibres pour une étanchéité plus sûre
Monocomposant à base aqueuse
- Prêt à l'emploi - NE PAS diluer !
- Appliquer avec une spatule lisse
- Pas de gaspillage
Résistant à l'eau stagnante
Convient aux toitures et surfaces planes, même sans pente
Protection efficace et longue durée
- Possibilité de marcher dessus
- Ne nécessite pas de protection supplémentaire
- Résiste également sur les surfaces situées dans des zones industrielles et des zones marines
- Résistance aux UV
Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Ne PAS appliquer les produits dans les cas suivants : Température de surface inférieure à +5 °C, surfaces humides, présence de moisissures
En cas d'application sur des surfaces de ciment neuves, attendre que le ciment ait complètement durci. Les couches de produit IMPELAST FR qui ne sont pas complètement sèches seront endommagées par la pluie, la rosée et la brume. L'humidité et les températures basses allongent le temps de séchage. Avant de procéder à l'étanchéification, vérifier la teneur en humidité interne des dalles et déterminer si des évents pour humidité sont nécessaires
Etanchéification des passerelles plates, balcons, terrasses, salles de bains, douches et surfaces carrelées. Sous-planchers et revêtements muraux : les carreaux peuvent être fixés au produit d'étanchéité sec à l'aide d'adhésifs à base de ciment de type C2 ou supérieur. Produit certifié pour utilisation dans les sous-planchers, conformément à la norme EN 14891 : 2012
Préparation des surfaces :
Retirer les parties écaillées, friables ou non adhérentes, la peinture, la rouille, la poussière et les agents anti-adhésifs, et nettoyer soigneusement les surfaces, qui doivent être solides, propres et sèches. Les surfaces comportant des irrégularités, le plâtre et les moulages rugueux, les trous, les nids de cailloux, les fissures, etc. doivent être réparés et/ou lissés. Vérifier la solidité et l'efficacité des points soumis à l'écoulement de l'eau (eaux usées). Traiter ou évaluer à l'avance tous les joints de dilatation. Procéder à l'étanchéification préliminaire des joints de dilatation et d'isolation à l'aide de la colle structurale et du produit d'étanchéité PU 40+. Avant l'étanchéification, insérer un matériau de rebouchage faisant office de "troisième paroi" au fond du joint. Pour les surfaces de grande taille, veiller à ce que les joints de dilatation soient positionnés correctement. Si nécessaire, insérer des évacuations de la condensation. Les points critiques (joints de dilatation, raccords avec composants verticaux, etc.) ou les endroits soumis à des contraintes mécaniques élevées doivent être renforcés avec la version du produit IMPELAST NON renforcée en fibres, en insérant une texture abrasive de 130 g/m2
Surfaces en béton :
Traiter la surface avec du primaire composé de produit Impelast dilué à 50 % avec de l'eau (2 volumes d'IMPELAST pour 1 volume d'eau), selon un rapport de 300 g/m2. Dans le cas de surfaces en béton précontraint ou en matériaux poreux (par ex. tuf), préparer la surface avec le primaire B4. Dans le cas des surfaces humides et absorbantes, utiliser un PRIMAIRE BK10 à raison de 150 à 300 g/m2 en fonction de l'absorption par la surface. Les sols en dalles composites (béton armé précontraint) et en dalles légères doivent être étanchéifiés avec la version du produit IMPELAST NON renforcée en fibres, en insérant une texture abrasive (voir les instructions de la fiche technique)
Surfaces carrelées :
Sur les surfaces en céramique non absorbantes, appliquer le primaire C20 selon un rapport d'environ 250 g/m2. Dans le cas des surfaces absorbantes, appliquer du primaire B4 8 à raison d'environ 250 ml/m2, en fonction de la porosité de la surface.
IMPELAST FR est prêt à l'emploi : Ne pas diluer et ne pas utiliser de mélangeurs mécaniques. Mélanger à la main si nécessaire. Après avoir soigneusement préparé les surfaces, appliquer la première couche de produit IMPELAST selon un rapport de 1 kg/m2, en utilisant une spatule lisse et un pinceau pour les coins. Attendre le séchage complet, puis appliquer la deuxième couche selon un rapport d'environ 1 kg/m2. Veiller à l'appliquer à angle droit sur la première couche. Nous recommandons d'appliquer les couches dans des couleurs contrastantes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!