Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 1 Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 2 Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 3 Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 4 Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/2CIHSkFMx4c

Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 1
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 2
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 3
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 4
Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Membrane imperméable continue


  • Recommandée pour différents types de surfaces : béton, feuilles de bitume, métal, bois et amiante-ciment

  • Peut être appliqué à la verticale et à l'horizontale

  • S'adapte à la surface à revêtir

  • Crée une couche de protection imperméable continue pour une étanchéité plus sûre


Convient pour encapsuler des feuilles de ciment-amiante conformément à la norme UNI 10686:1998


  • Sécurité : bloque la dispersion des fibres d'amiante

  • Revêtement de toits anciens composé de tôles d'amiante plates et ondulées

  • Convient pour l'encapsulage de type "A", "B", "C" et "D"


Monocomposant à base aqueuse


  • Prête à l'emploi

  • Application facile

  • Pas de gaspillage


Résistant à l'eau stagnante


Convient aux toits, gouttières et surfaces planes, même sans pente



Protection efficace et longue durée


  • Ne nécessite pas de protection supplémentaire

  • Résiste également sur les surfaces situées dans des zones industrielles et des zones marines

  • Résistance aux UV


Il est uniquement possible de marcher dessus à des fins d'inspection et de vérification**

Homologation

Encapsulage des produits de fibrociment-amiante de types A, B et C, tels que définis par le Décret du Ministère italien de la Santé du 20 août 1999, avec les produits et systèmes réservés aux entreprises autorisées enregistrés auprès des registres appropriés de l'industrie

Indication

** l'utilisation combinée avec une texture abrasive (armature de toute la surface imperméabilisée) le rendra praticable et apte à être couvert



Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue



Ne PAS appliquer les produits dans les cas suivants : Température de surface inférieure à +5 °C, pluie imminente, surfaces humides, présence d'humidité


En cas d'application sur des surfaces de ciment neuves, attendre que le ciment ait complètement durci. Les couches de produit IMPELAST qui ne sont pas complètement sèches seront endommagées par la pluie, la rosée et la brume. L'humidité et les températures basses allongent le temps de séchage. Sur des dalles claires et des surfaces en bois, suivre la procédure d'étanchéité avec armature de texture abrasive. Avant de procéder à l'étanchéification, vérifier la teneur en humidité interne des dalles et déterminer si des évents pour humidité sont nécessaires.



Préparation des surfaces


Effectuer les opérations préliminaires de nettoyage des surfaces selon les méthodes définies par la réglementation en vigueur

Domaine d'application
Utilisation avec un pulvérisateur sans air :
diamètre de buse en poucesventilateur en cmtype de pompe (l/min)
0,021408 - 10
0,023
0,03115 - 20

Encapsulage des produits de fibrociment-amiante de types A, B et C, tels que définis par le Décret du Ministère italien de la Santé du 20 août 1999, avec les produits et systèmes réservés aux entreprises autorisées enregistrés auprès des registres appropriés de l'industrie

Voir fiche technique sur e-shop rubrique ''Nos services'', chapitre ''Fiches techniques''