Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de protection contre les intempéries WÜTOP protection complète
Joint de construction entièrement adhésif, perméable à la vapeur ou membrane résistante aux intempéries et étanche à l'air pour une utilisation sur les plafonds, les murs et les toits dans les constructions en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l'étanchéité temporaire des constructions et composants en bois
- La perméabilité à la vapeur permet à la membrane de rester dans la structure en permanence
- Polypropylène non tissé durable et robuste
- Application fiable grâce à un temps d'exposition extérieur de 24 semaines et une résistance à la température de -40 °C à 100 °C
- La bande auto-adhésive augmente l'imperméabilité du joint et empêche le détachement mécanique
- Disponible en trois largeurs de rouleaux pratiques pour faciliter l'installation
Les instructions d'installation pour le WÜTOP Full Protection Extra SK doivent être respectées.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
- Pour une protection fiable contre l'humidité pendant le transport, l'installation ou la construction
- Pour une utilisation sur les plafonds, les murs et les toits dans les constructions en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!