Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Membrane de façade WÜTOP thermo façade pour les constructions de façade résistantes au vent et à la pluie
Membrane de façade WÜTOP thermo façade pour les constructions de façade résistantes au vent et à la pluie - 1
Membrane de façade WÜTOP thermo façade pour les constructions de façade résistantes au vent et à la pluie - 2
Membrane de façade WÜTOP thermo façade pour les constructions de façade résistantes au vent et à la pluie - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de façade WÜTOP thermo façade pour les constructions de façade résistantes au vent et à la pluie

La membrane de façade stable aux UV convient à toutes les structures de façade ventilées avec gainage ouvert ou fermé, avec une part maximum de joints ouverts de 40 % de la surface de la façade et des largeurs de joints maximum de 50 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Coupe-vent et imperméable

  • Protège l'isolation contre la pluie battante et la neige en rafales

  • Inflammabilité normale

  • Hautement perméable à la vapeur

  • Résistance élevée aux UV

  • Proportion de joints rapportée à la surface de la façade jusqu'à 40 %

  • Largeur de joint ouvert jusqu'à 50 mm

  • Pose rapide et efficace

  • Surface noire

  • Température de pose comprise entre +5°C et +50°C
Homologation

DIN EN 13859-2

Indication
  • Les normes, réglementations techniques et instructions de pose en vigueur doivent être respectées lors de la pose.

  • Les normes DIN 18516-1 et DIN 1055 (parties 1-4) doivent être respectées lors de l'installation
Domaine d'application

DIN EN 13859-2

DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois.
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois. Article ni repris, ni échangé.