Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de mesure télescopique Messfix 8 m
Facilite et accélère le travail lors de la mesure de grandes sections.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis de verrouillage pour sécuriser les sections individuelles à n'importe quelle longueur
Les mesures définies ne peuvent alors plus bouger, garantissant une excellente précision de mesure
Avec niveau pour les mesures verticales et horizontales
Aucune erreur de mesure due au positionnement oblique de l'instrument de mesure
Ruban en fibre de verre avec graduation millimétrique
léger avec une longue durée de vie
Messfix est conforme à la classe de précision CE 2
Livré dans un étui en plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!