Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mètre à branche composite longlife +
Mètre à branche composite longlife + - 1
Mètre à branche composite longlife + - 2
Mètre à branche composite longlife + - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mètre à branche composite longlife +

Aussi rigide que le bois de hêtre, aussi durable que le plastique, aussi précis que le métal
2 m, 10 branches
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
Plus grande résistance à la flexion


  • Ne fait pas de coudes lors de mesures verticales

  • Ne fléchit pas exagérément lors de mesures horizontales

Résistance confirmée


  • La matière synthétique indifférente à la température assure une protection du mètre contre l’humidité et les

Produits chimiques


  • Une forte teneur en fibres de verre empêche l’absorption d’eau

  • Graduation gravée en profondeur à chaud résistante à l‘usure

  • Extrémités protégées contre l’usure par des embouts métalliques brevetés

  • Haute résistance à la rupture

Précision optimisée


  • La construction des articulations garantit un effet ressort durable et un faible jeu

  • Longue durée de vie même dans les conditions les plus rudes, jusqu’à dix fois plus longue que pour les mètres en bois

  • Meilleure lisibilité de la graduation blanche sur fond noir

Précision classe 2


Testé selon les prescriptions d’essai CE pour outils de mesure