Le mètre ruban, l’instrument de mesure du quotidien des professionnels
Le mètre ruban est un instrument de mesure indispensable pour mesurer avec précision une distance quelconque :
- Avant de percer des trous pour réaliser des opérations de fixation ou d’assemblage,
- Pour savoir si un équipement dispose de l’espace suffisant pour être installé,
- Avant la pose de carrelage dans une salle de bain ou de parquet dans une chambre.
Le mètre ruban est outil de mesure utilisé quotidiennement car il est à la fois facilement transportable et la mesure de longueur est une tâche récurrente dans le gros œuvre/second oeuvre.
Les professionnels comme les plombiers, les menuisiers, les électriciens et les maçons affectionnent particulièrement ce type de produit. C’est pourquoi, il est omniprésent dans la caisse à outils des artisans. Vous recherchez un mètre ruban précis, pratique et résistant ? Découvrez la gamme de mètres à ruban de poche de Würth, spécialiste de l’outillage et des équipements pour professionnels depuis 1967.
Découvrez également nos autres outils de mesure : télémètres laser, niveaux à bulle...
Mètres ruban Würth : des accessoires 100 % fonctionnels
Comme tout accessoire professionnel, le mètre ruban doit constamment incorporer de nouvelles technologies sans perdre sa fonctionnalité de base pour répondre au mieux aux besoins des professionnels. C’est pourquoi, Würth propose depuis peu un mètre ruban avec télémètre laser. Ce produit innovant permet d’effectuer une mesure jusqu’au 40 mètres !
Ces produits sont protégés par des boitiers en plastique ABS, conçus pour répondre aux différents accidents du quotidien lorsque l’outil tombe au sol par mégarde. Nos mètres ruban ont une plage de mesure comprise de 2 à 10 mètres, avec une largeur de bande qui oscille entre 13 et 25 mm.
Notre gamme de mètres ruban inclut notamment :
- Des modèles discrets avec boîtier ABS et revêtement en caoutchouc,
- Des modèles un peu plus volumineux avec design ergonomique et accroche-ceinture,
- Des modèles innovants avec télémètre laser ou fenêtre de lecture.
Prenez le temps de découvrir notre gamme au sein de notre catalogue et parcourez les fiches techniques détaillées de tous les produits qui vous intéressent. Contactez notre conseiller en ligne, bénéficiez du savoir-faire de notre entreprise et nous vous aiderons à choisir l’article qui vous convient.