Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite
Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite - 1
Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite - 2
Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite - 3
Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite - 4
Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite - 5
Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite - 6
Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mètre à ruban en acier fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Peinte en blanc avec graduation millimétrique et repères tous les mètres

  • Résistance élevée à l'abrasion et longue durée de vie grâce au revêtement spécial du ruban

  • L'armature en matière plastique empêche l'extrémité du ruban d'être écrasée ou rayée

  • Doit être monté en affleurement à l'aide de la cheville plastique pliable, par exemple sur un bord de table

  • Extrémité du ruban B

  • Classe de précision 2
Article ni repris, ni échangé.