Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mètre-ruban de poche
Mètre-ruban de poche - 1
Mètre-ruban de poche - 2
Mètre-ruban de poche - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mètre-ruban de poche

Avec boîtier en matière plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Boîtier en plastique


Léger et résistant à la corrosion



Le ruban en acier est amorti par une butée d'extrémité lorsqu'il est enroulé.


Cela prolonge sa durée de vie.



Ruban en acier peint en jaune avec graduation cm/mm et équerre à chapeau mobile



Extrêmement stable


En raison de la courbure du ruban en acier, ce dernier se plie très tard lorsqu'il est déplié



Avec clip de sangle amovible et anneaux en plastique

Indication

Mètre-ruban de poche conforme à la classe de précision CEE 2

Classe de précision CEE 2