Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à meuler Zirco plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à meuler Zirco plus

Disque à meuler pour une puissance d'enlèvement élevée. Technologie à 2 couches, avec une très forte concentration de zirconium. Elle assure une élimination optimale des matériaux. Hautement agressif pour un meilleur confort de travail. Longue durée de vie.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Disque à meuler hautes performances renforcé de fibres à la résine

  • Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou à air comprimé

  • Extrêmement résistant aux fractures

  • Tolérances de poids et de déséquilibre minimales

  • Vitesse périphérique max. 80 m/s

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).