Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse axiale pneumatique DSG 25
Meuleuse axiale pratique, à durée de vie élevée, droite, avec contrôle de la vitesse sans outil et poignée avec revêtement caoutchouc pour protéger des vibrations et du froid
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Garde les mains au chaud
Poignée avec revêtement caoutchouc
Travail sans fatigue et faibles vibrations
Conception légère et compacte
Le tuyau d'air ne s'emmêle pas
Raccord pneumatique pivotant
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Meuleuse axiale spécialement développée pour les applications les plus rudes (par ex. travaux d'ébavurage) avec une forte réserve de puissance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!