Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d’angle électrique 115 mm EWS 7-115 basic

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d’angle électrique 115 mm EWS 7-115 basic

Meuleuse puissante avec capot de protection de 115 mm. Idéale pour les travaux de meulage et de coupe simples.
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
Légère et facile à manier


Avec la plus petite taille de poignée de la gamme pour une meuleuse (176 mm) et un poids de seulement 1,8 kg, la meuleuse d'angle reste confortablement dans votre main pendant de longues durées



Petite tête d'entraînement


La petite tête d'entraînement vous permet également d'accéder sans problème aux zones difficiles à atteindre



Durée de vie plus élevée


Les aérations spécialement développées refroidissent le moteur de façon optimale ; les charbons avec fonction de coupure automatique protègent le moteur et garantissent une durée de vie plus élevée



Carter de protection anti-torsion


Fournit un niveau élevé de protection pour l'utilisateur


1 an garantie