Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 10-125 compact
Meuleuse d'angle 1000 W puissante et compacte dotée du plus petit diamètre de carter de sa gamme de performances, pour une ergonomie parfaite et un travail sans fatigue ; idéale pour les travaux de meulage et de tronçonnage légers à moyens, comme l'ébavurage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Electronique constante
Progression rapide des travaux car la vitesse de rotation reste constante, même en charge
Protection contre le redémarrage
La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure
Protection de l'utilisateur et de la machine
Protection contre les surcharges et démarrage progressif
Dispositif anti-recul
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque ; pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
Capot de protection à réglage rapide
Permet un réglage rapide du capot de protection sans aucun outil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!