Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 10-125 compact
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 10-125 compact - 1
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 10-125 compact - 2
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 10-125 compact - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 10-125 compact

Meuleuse d'angle 1000 W puissante et compacte dotée du plus petit diamètre de carter de sa gamme de performances, pour une ergonomie parfaite et un travail sans fatigue ; idéale pour les travaux de meulage et de tronçonnage légers à moyens, comme l'ébavurage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Electronique constante


Progression rapide des travaux car la vitesse de rotation reste constante, même en charge



Protection contre le redémarrage


La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Protection de l'utilisateur et de la machine


Protection contre les surcharges et démarrage progressif



Dispositif anti-recul


Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque ; pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux



Capot de protection à réglage rapide


Permet un réglage rapide du capot de protection sans aucun outil

1 an garantie