Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 13-125 compact
Meuleuse puissante et robuste de 1 350 watts avec poignée anti-vibrations pour une progression rapide des travaux et une longévité élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéale pour les travaux intensifs et continus de découpe et de meulage
- La protection contre le redémarrage empêche le démarrage accidentel de la meuleuse après une coupure de courant
- Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque Pour un niveau élevé de protection de l'utilisateur et un travail en continu
- Permet un réglage rapide du capot de protection sans aucun outil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!