Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 19-125-EAC power
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 19-125-EAC power - 1
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 19-125-EAC power - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 19-125-EAC power

Meuleuse de 1 900 watts très puissante offrant une bonne prise en main, un enlèvement rapide de la matière et une productivité maximale
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
  • Le variateur électronique permet à l'utilisateur de régler la vitesse de rotation selon l'application

  • La protection contre le redémarrage empêche la mise en route accidentelle après une coupure de courant

  • Une protection spécifique empêche tout recul si le disque se bloque, grâce au débrayage mécanique

  • Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge

  • Protection contre les surcharges et démarrage progressif

  • Amortissement des vibrations sur la broche
1 an garantie