Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle 125 mm électrique SWS 13-125-P compact
Machine avec une puissance de 1 300 watts, très fiable, présentant une conception robuste et une endurance exceptionnelle, équipée d'une poignée anti-vibrations
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La meuleuse fonctionne uniquement lorsque l'interrupteur est actionné
- La protection contre le redémarrage empêche la mise en route accidentelle après une coupure de courant
- Une protection spécifique empêche tout recul si le disque se bloque, grâce au débrayage mécanique
- Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge
- Protection contre les surcharges et démarrage progressif
- Amortissement des vibrations sur la broche
- Le carter de protection peut être ajusté sans aucun outil
- Ecrou à serrage rapide « Q-NUT » et carter de protection à réglage rapide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!