Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle électrique 230 mm EWS 24-230-T
Meuleuse d'angle 2400 W avec disjoncteur de sûreté, pour les disques de diamètre 230 mm maxi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée réversible tous les 90°
Position de travail optimale pour la rectification et la découpe
Amortissement des vibrations sur les deux poignées
Moins de fatigue pendant le travail
Carter de protection anti-torsion
- Le capot ne peut pas se tordre pendant le travail, offrant une protection idéale pour l'utilisateur
- Ajustable sans outils, pour un travail efficace et rapide
Dispositif anti-recul
En cas de blocage brutal, le moteur n'est plus alimenté, réduisant considérablement le risque de blessure
Indicateur de surcharge
Pour empêcher tout dégât au moteur, une LED s'allume en cas de surcharge
Carter ultra-mince
Facilite l'utilisation de la meuleuse
Interrupteur marche/arrêt avec électronique intelligente
- Protection anti-redémarrage
- Protection contre les surcharges
- Démarrage progressif
Système de protection anti-poussière optimisé
- Joints labyrinthe double pour roulements à billes
- Interrupteur intégré
- L'air frais est aspiré par les ouvertures arrières de ventilation et est soufflé à l'avant par la tête d'engrenage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!