Meuleuse d’angle pneumatique : meuler des matériaux tout en profitant d'un réseau d'air comprimé
Spécialiste de l’outillage pneumatique pour les professionnels, Würth vous propose une vaste gamme de meuleuses pneumatiques qui vous accompagneront efficacement et durablement lors de vos travaux de soudage, de ponçage, de décapage de la rouille, d’ébarbage et de meulage de tous types de métaux. Ces machines fonctionnent uniquement mais efficacement avec un réseau d'air comprimé, donc plus facilement dans un atelier que sur un chantier.
Meuleuses d’angle pneumatique : atouts et fonctionnements
Bien des professionnels font le choix d’acquérir une meuleuse d’angle pneumatique pour leurs travaux au quotidien. Et pour cause : pratique et polyvalente, la meuleuse d’angle pneumatique fait partie des outils qui facilitent à la fois le meulage, la découpe, le ponçage ou même le décapage d’une grande variété de matériaux.
Pour fonctionner, la meuleuse d’angle pneumatique est dotée de disques (à lamelles, à tronçonner, abrasifs...) pouvant effectuer de nombreux tours par secondes. Les modèles de meuleuses présentés sur le catalogue sont notamment capables d’effectuer 10000 tours par minute ce qui leur permet d’être particulièrement efficaces. Étant pneumatiques, elles fonctionnent également avec un compresseur. Dans ce cadre, il faut savoir que les meuleuses d’angle de votre fournisseur consomment, en moyenne, 113 litres d’air par minute et ont une pression de service de 6,3 bars. Des atouts qui leur permettront d’accompagner les professionnels dans tous leurs projets, des plus simples aux plus ambitieux.
Découvrez notre choix de meuleuses d’angle pneumatiques
À la fois légères et robustes, les meuleuses d’angle pneumatiques du catalogue Würth ont de multiples atouts bien qu’elles soient un peu moins simples à manier à cause de leur tuyau d’alimentation. Faciles à prendre en main malgré tout, elles permettent un gain de temps considérable et satisferont les professionnels en quête de modèles fiables et sûrs. Les vibrations, diminuées durant le travail, permettront de réduire les efforts et donc, la fatigue. Mais ce ne sont évidemment pas leurs seules qualités !
Des modèles de meuleuses d’angle pneumatiques pensés pour durer
En effet, les meuleuses pneumatiques Würth disposent d’un moteur protégé contre l'abrasion des particules de poussière, une particularité qui leur permet de garantir une plus grande longévité. Par ailleurs, on notera la qualité de leur lubrification, un indispensable pour obtenir un meilleur rendement et une durée de vie accrue.
Une meuleuse à l’utilisation sûre
Conformément aux exigences de sécurité, les meuleuses pneumatiques Würth sont dotées de nombreuses fonctionnalités garantissant la sécurité et le confort des utilisateurs. Les professionnels pourront ainsi profiter :
- d’un corps en matière plastique pour éviter d’avoir froid aux mains,
- d’un blocage de la broche par simple pression sur le bouton de blocage,
- d’un levier de sécurité pour éviter tout démarrage intempestif ou accidentel,
- et enfin, d’un réglage de la vitesse de rotation rapide grâce au régulateur.
En plus de ces différents éléments, il est fortement recommandé d’employer des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants de protection, des lunettes de protection ou encore des chaussures de sécurité pour manipuler ce type d’outillage. Les professionnels sont également invités à découvrir la catégorie Abrasifs et Outils Coupants au sein de laquelle ils trouveront plusieurs centaines de références de disques pour équiper leur meuleuse pneumatique :