Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuses d'angle sans fil

Les meuleuses à batterie Würth pour vos travaux de tronçonnage et ébarbage

Spécialiste de l’outillage à batterie, Würth propose à tous les professionnels des outils particulièrement performants. Notre sélection de meuleuses à batterie vous permet de réaliser sans difficulté des travaux de meulage, de tronçonnage, d'ébarbage, de ponçage et de brossage.

Outre ces outils de pointe qui offrent des garanties de robustesse et de sécurité optimales, Würth met à votre disposition une large gamme d’accessoires pour équiper efficacement votre meuleuse à batterie : disques à tronçonnerdisques diamants, disques destinés au travail des surfaces…

Configurez facilement votre disqueuse sans fil avec le configurateur M-Cube.

Des meuleuses d'angle polyvalentes et résistantes

Que ce soit pour la découpe de métal, de béton, d’acier ou de carrelage ou pour du simple polissage, nos meuleuses sans fil se révèlent particulièrement robustes pour tous vos chantiers. Grâce à la technologie Li-Ion, les outils Würth bénéficient d’une grande autonomie. Ainsi, vous pouvez profiter au maximum des performances de nos appareils. Enfin, pour garantir une durée de vie maximale à votre outil, Würth a soigné chaque détail : usure limitée grâce au moteur 4 pôles, grandes ouvertures qui favorisent une ventilation optimale, protection adaptée en cas de surchauffe...

En 2019, Würth lance sa nouvelle gamme de machines sans fil, la gamme M-CUBE. La nouvelle meuleuse 125 mm est ainsi dotée des toutes dernières innovations qui ont été conçues à l'aide des témoignages de nos clients :

  • 2 témoins LED : avertit directement l’utilisateur en cas de surchage, surchauffe ou de dysfonctionnement de la batterie
  • Bouton de blocage de l’axe et levier pour carter : serrage facile du disque (avec écrou Fixtec) et positionnement pratique de la protection (sans clé)
  • Poignée avec amortisseur de vibrations et réversible sur 3 positions : réduit les troubles musculaires et permet une position de travail confortable (convient également pour les gauchers).
  • Moteur sans charbons (brushless) à commutation électronique (EC) : étanche aux poussières, avec une puissance constante, et peu d’entretien.
  • Interrupteur long à appui maintenu (type "homme mort") et avec démarrage progressif : peut être actionné sur toute la longueur du corps et stoppe automatiquement la machine en cas de relachement accidentel.
  • Batterie li-Ion 4 Ah M-CUBE : protection électronique des cellules, pas de surcharge ou de surchauffe lors d’un travail intensif, et pas de décharge totale ; visibilité rapide du niveau de charge.
  • Corps fin et avec revêtement antidérapant "soft-grip" : maintien ergonomique et sans fatigue.


Meuleuse d’angle sans fil : un outil ergonomique et polyvalent

La meuleuse d’angle sans fil est un outil polyvalent au service des professionnels pour leurs travaux :

  • de découpe,
  • de polissage et de ponçage,
  • d’ébavurage,
  • ou encore de décapage.

Le grand atout d’un modèle de meuleuse d’angle et sans fil est d’être très simple d’utilisation et très pratique car léger et peu encombrant. Ces qualités la rendent indispensables pour les petits travaux nécessitant de la précision et de la puissance. 

Spécialiste de l’outillage et des accessoires pour professionnels, Würth vous propose des meuleuses d’angle d’une puissance débitée de 500 watts. Dotées d’une taille de disque de 125 millimètres, elles peuvent assurer une profondeur de coupe de 38 millimètres au maximum. En conséquence, elles pourront être utilisées dans le cadre de nombreux travaux de second et de gros œuvre.

Quelques caractéristiques importantes pourraient néanmoins vous permettre de faire le point entre les différents modèles, tels que :

  • la tension nominale : 18 V/CC, 28 V/CC,
  • le régime de ralenti maximum de la meuleuse : qui pourra, selon le moteur du modèle être compris entre 9000 et 11000 tr/min,
  • le poids : votre fabricant vous propose des modèles légers et faciles à manipuler pour plus de sécurité, dont le poids sera compris entre 1,8 et 1,98 kg,

Côté autonomie et batterie, la qualité sera là encore au rendez-vous avec la présence d’un chargeur et de batteries dotées de la technologie lithium-ion qui garantiront des conditions d’utilisation optimales.

Un travail en toute sécurité

Outil multifonction s’il en est, la meuleuse d’angle sans fil est avant tout maniable et appréciée pour ses hautes performances dans des domaines d’application variés. Afin d’accompagner les professionnels dans les travaux les plus classiques comme les plus spécifiques, Würth a conçu une gamme de meuleuses d’angle à la fois fonctionnelles, sûres et très fiables.

En accord avec les normes de sécurité, les meuleuses Würth présentent diverses fonctions qui permettent un travail sans risque : démarrage progressif de la rotation du disque, protection pour éviter tout démarrage involontaire, régulation de la vitesse lors d’une éventuelle surcharge. 

Compactes et dotées d’une poignée très pratique, les meuleuses Würth peuvent être utilisées d’une seule main dans les zones les plus inaccessibles. Une fonction très utile - blocage/déblocage de l’axe – permet un changement de disque très facile. Pour compléter vos équipements et travailler dans une sécurité optimale, retrouvez différents accessoires de protection individuelle sur notre site : gants, lunettes, chaussures de sécurité...